FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 I - A3I14G1P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023717
Artikelnummer
FCZA3I14G1P150D
Herstellernummer
A3I14G1P150D
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


