FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P100D COPERCHIO DERIV. LATERALE 100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 100 mm 
- Geeignet für Kabelrinne - ja 
- Werkstoff - Stahl 
- Befestigungsart - aufrastend 
Packung
- 2 ST 
EAN
8029210023700
Artikelnummer
FCZA3I14G1P100D
Herstellernummer
A3I14G1P100D
Hersteller
FCZ
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


