Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D600F DERIVAZIONE LATERALE 600X100-R=100 I - A3I14F1D600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D600F DERIVAZIONE LATERALE     600X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023670

Artikelnummer

FCZA3I14F1D600F

Herstellernummer

A3I14F1D600F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.