FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D150D DERIVAZIONE LATERALE 150X100-R=100 I - A3I14F1D150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210023625
Artikelnummer
FCZA3I14F1D150D
Herstellernummer
A3I14F1D150D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl



