FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500X75-R=100 I - A3I14F1C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210023595
Artikelnummer
FCZA3I14F1C500F
Herstellernummer
A3I14F1C500F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


