Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C400F DERIVAZIONE LATERALE 400X75-R=100 I - A3I14F1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C400F DERIVAZIONE LATERALE      400X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023588

Artikelnummer

FCZA3I14F1C400F

Herstellernummer

A3I14F1C400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.