FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 400-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 214 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210023410
Artikelnummer
FCZA3I12G1P400D
Herstellernummer
A3I12G1P400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
214 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


