Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P300D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 300-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P300D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ.    300-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 188 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210023403

Artikelnummer

FCZA3I12G1P300D

Herstellernummer

A3I12G1P300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

188 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 300-R 100 I… Coperchio per curva per sistema portacavi