FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P050D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 50-R=100 I - A3I12G1P050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Länge - 124 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210023359
Artikelnummer
FCZA3I12G1P050D
Herstellernummer
A3I12G1P050D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


