Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 200-R=100 I - A3I11G1P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    200-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 263 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210023069

Artikelnummer

FCZA3I11G1P200D

Herstellernummer

A3I11G1P200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

200 mm

Länge:

263 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.