Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R=100 I - A3I10G1P500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    500-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 630 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8015269029190

Artikelnummer

FCZA3I10G1P500D

Herstellernummer

A3I10G1P500D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

630 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R 100 I… Accessori e ricambi per sistema portacavi