FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P400D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 400-R=100 I - A3I10G1P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Länge - 530 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210022758
Artikelnummer
FCZA3I10G1P400D
Herstellernummer
A3I10G1P400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
530 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


