Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P300D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 300-R=100 I - A3I10G1P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P300D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    300-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 430 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210022741

Artikelnummer

FCZA3I10G1P300D

Herstellernummer

A3I10G1P300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

430 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.