FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1C075D CURVA 90 ORIZZONTALE 75X75-R=100 I - A3I10F1C075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210022543
Artikelnummer
FCZA3I10F1C075D
Herstellernummer
A3I10F1C075D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


