Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B050D CURVA 90 ORIZZONTALE 50X50-R=100 I - A3I10F1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B050D CURVA 90 ORIZZONTALE 50X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210022451

Artikelnummer

FCZA3I10F1B050D

Herstellernummer

A3I10F1B050D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.