Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81076 PIASTRA W 76-UR1/40X40 ORT. 133X42-6.0 Z - A0Z81076

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81076 PIASTRA W 76-UR1/40X40 ORT. 133X42-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014111

Artikelnummer

FCZA0Z81076

Herstellernummer

A0Z81076

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

3

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81076 - PIASTRA W 76-UR1-40X40 ORT. 160X46-6 0 Z