FEMI-CZ SPA - FCZA0Z63L6I040MU140 SOSPENS. UR1 DOPPIO 40x80-2.0-1400 Z - A0Z63L6I040MU140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210013091
Artikelnummer
FCZA0Z63L6I040MU140
Herstellernummer
A0Z63L6I040MU140
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


