FEMI-CZ SPA - FCZA0Z62L4D040MS020 SOSPENS. UR1 SEMPLICE 40x22-2.0-0200 Z - A0Z62L4D040MS020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210012902
Artikelnummer
FCZA0Z62L4D040MS020
Herstellernummer
A0Z62L4D040MS020
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


