Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I300M300 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 300+300-2.0 S - A0S88M5I300M300

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5I300M300 MENSOLA BILANC. UR1  D=21  300+300-2.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210007038

Artikelnummer

FCZA0S88M5I300M300

Herstellernummer

A0S88M5I300M300

Hersteller

FCZ

Länge:

700 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.