Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025K PROFILO 33-U 7/42 25X25-1.5 3M S - A0S33C3E025K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025K PROFILO 33-U 7/42 25X25-1.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006154

Artikelnummer

FCZA0S33C3E025K

Herstellernummer

A0S33C3E025K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.