FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB80.600 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 600X80-R250 - E-ULB80.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 80 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4013339958665
Artikelnummer
EBOE-ULB80.600
Herstellernummer
E-ULB80.600
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
80 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Kunststoff
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
grau
Innenradius:
250 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032


