FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPRS100AC VTR-MENSOLA REGOLABILE 100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Winkel - 45...90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210138589
Artikelnummer
EBOE-FPRS100AC
Herstellernummer
E-FPRS100AC
Hersteller
FCZ
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
45...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


