FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPIP300AC VTR-MENSOLA INCASSO CON SUPP. 300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210138572
Artikelnummer
EBOE-FPIP300AC
Herstellernummer
E-FPIP300AC
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


