FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029299 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 865 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 25.5...25.5 W
Lichtstrom - 2700...2700 lm
Farbtemperatur - 5850...7150 K
Länge - 1513 mm
Packung
10 ST
EAN
5410288292991
Artikelnummer
SYL0029299
Herstellernummer
0029299
Hersteller
SYL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
25.5...25.5 W
Lichtstrom:
2700...2700 lm
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Länge:
1513 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0