pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029299 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 865 RL

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029299 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 865 RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 25.5...25.5 W

  • Flusso luminoso - 2700...2700 lm

  • Temperatura di colore - 5850...7150 K

  • Lunghezza - 1513 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288292991

Codice prodotto

SYL0029299

Cod. produttore

0029299

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

25.5...25.5 W

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Temperatura di colore:

5850...7150 K

Lunghezza:

1513 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

106 lm/W

Diametro:

28 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO T8 1500MM 25 5W 2700LM 865 RL