Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029142 REFLED SUP.RT ES50GU10 6W 580LM DIM.840 - 0029142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 26.1...26.1 mA

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288291420

Artikelnummer

SYL0029142

Herstellernummer

0029142

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

26.1...26.1 mA

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

580...580 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

580 lm

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lichtstärke:

1080 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 DIMMERABILE 6W 580 LUMEN (580LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 80W CLASSE ENERGETICA E

FEILO SYLVANIA ITALY

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie