FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027440 REFLED ES50 V5 DIM 345LM 830 36?GU10 CL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 54 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288274409
Artikelnummer
SYL0027440
Herstellernummer
0027440
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
860 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh