FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027440 REFLED ES50 V5 DIM 345LM 830 36?GU10 CL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288274409
Codice prodotto
SYL0027440
Cod. produttore
0027440
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
860 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh