Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027432 REFLED ES50 345LM 827 36?GU10

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027432 REFLED ES50 345LM 827 36?GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288274324

Artikelnummer

SYL0027432

Herstellernummer

0027432

Hersteller

SYL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

810 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada RefLED ES50 V3 5W 345lm 827 36° SL.