FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027432 REFLED ES50 345LM 827 36?GU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288274324
Codice prodotto
SYL0027432
Cod. produttore
0027432
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
810 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh