FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022578 DE 118MM ECO 230V 120W R7S BL - 0022578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 120 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 2245 lm
Sockel - R7s
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
10 ST
Produktserien
Halogen
EAN
5410288225784
Artikelnummer
SYL0022578
Herstellernummer
0022578
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
2245 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
120 mm
UV-Schutz:
nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
120 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenbezeichnung:
sonstige