FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0019652 PAR38 80W 240V FL ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 80 W
Sockel - E27
Ausstrahlungswinkel - 30 °
Reflektorart - Flood
Reflektorfarbe - Silber
Packung
10 ST
EAN
5410288196527
Artikelnummer
SYL0019652
Herstellernummer
0019652
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
80 W
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
rot
Durchmesser:
124 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Lampada ad incandescenza con riflettore Feilo Sylviania tipo/modello PAR38 80W 240V FL ROSSO