FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0002753 FHO 39W/T5 AQUASTAR RTL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Aquastar T5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5410288027531
Artikelnummer
SYL0002753
Herstellernummer
0002753
Hersteller
SYL
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
863.2 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
G5
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
39 W
Lampenspannung:
108...128 V
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Quecksilbergehalt:
2.3 mg