Startseite

FANTON SRL - FME99991-19 ESPOSITORE ITS PRODOTTI CIVILI - 99991-19

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME99991-19 ESPOSITORE ITS PRODOTTI CIVILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Markiert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450163481

Artikelnummer

FME99991-19

Herstellernummer

99991-19

Hersteller

FME

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

2000 mm

Markiert:

ja

Mit Infoschild:

ja

Farbcode:

sonstige

Reflektierend:

nein

Mit Befestigungsklemmen:

nein

Klemmbereich:

100...1800 mm

Mit Prüfanschluss:

nein

Espositore IDRO-TERMO-SANINARIO prodotti civili dimensioni 750x2000x430 mm. (LxAxP) completo di mensola per espositore dimensioni 750x100x370 mm. (LxAxP) e di 2 scatole espositive dimensioni 250x170x380 mm. (LxAxP) fornito dei seguenti prodotti giàprecaricati: cod. 80010 - 15 pz. cod. 80020 - 15 pz. cod. 81010 - 15 pz. cod. 81000 - 12 pz. cod. 80070 - 12 pz. cod. 81090 - 10 pz. cod. 81050 - 8 pz. cod. 82120 - 10 pz. cod. 82125 - 10 pz. cod. 82130 - 10 pz. cod. 82220 - 6 pz. cod. 82240 - 6 pz. cod. 87310 - 4 pz. cod. 410100 - 5 pz. cod. 410120 - 5 pz. cod. 410200 - 5 pz. cod. 410300 - 5 pz. cod. 4101004 - 5 pz. cod. 42105 - 5 pz. cod. 61080 - 2 pz. cod. 92650 - 6 pz. cod. 92660 - 6 pz. cod. 42122 - 5 pz. cod. 62567 - 4 pz. cod. 62568 - 4 pz. cod. 62570 - 2 pz. cod. 146101 - 1 pz. cod. 10220 - 1 pz. cod. 10221 - 1 pz.