Startseite

FANTON SRL - FME84034TC SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA TC

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84034TC SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA       TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

  • Form - rund

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450158036

Artikelnummer

FME84034TC

Herstellernummer

84034TC

Hersteller

FME

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Form:

rund

Oberflächenschutz:

lackiert

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

ja

Durchmesser:

100 mm

Tiefe:

58.5 mm

Scatola portafrutto tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D100MM IN CERAMICA TC