FANTON SRL - FME81032 PRESA PDE44 COP.GOMMA HI-PRO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8015450810323
Artikelnummer
FME81032
Herstellernummer
81032
Hersteller
FME
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
Presa diritta HI-PRO tedesca 2P+T 16A con coperchio in gomma - IP44


