Startseite

FANTON SRL - FME71010 PR.MOB.3P+T 16A 400V 6H IP44 A VITE - 71010

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME71010 PR.MOB.3P+T 16A 400V 6H IP44 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450710104

Artikelnummer

FME71010

Herstellernummer

71010

Hersteller

FME

Presa mobile 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 cablaggio a vite, colore rosso