FANTON SRL - FME62730F PLAF.MIDI TONDA IP65-12W-LED 6500K BI - 62730F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - weiß
Montageart - sonstige
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
EAN
8015450153635
Artikelnummer
FME62730F
Herstellernummer
62730F
Hersteller
FME
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC
Leistung:
12 W
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4
Plafoniera tonda PANDA MIDI LED 12W 6500K IP65 dimensioni Ø 215 mm. calotta in policarbonato opalino, colore bianco


