Startseite
Neu

FANTON SRL - FME28592SV Quadro SMONTATO 540x400x595 12U p/vt GR

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28592SV Quadro SMONTATO 540x400x595 12U p/vt  GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450187470

Artikelnummer

FME28592SV

Herstellernummer

28592SV

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

400 mm

Höhe:

595 mm

Breite:

540 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" SMONTATO 12 unità dimensioni 540x400x595 mm. (LxPxA) porta anteriore a vetro, colore grigio