FANTON SRL - FME24888 SWITCH 24P.GB 10/100/1000+4P.SFP L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8015450186572
Artikelnummer
FME24888
Herstellernummer
24888
Hersteller
FME
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
4
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
440 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
320 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm
Max. Leistungsaufnahme:
150 W
Redundante Stromversorgung:
nein