Startseite

FANTON SRL - FME24350 BIFIBRA 2M OS2 LSZH LC-ST GI - 24350

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24350 BIFIBRA 2M OS2 LSZH LC-ST             GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450154311

Artikelnummer

FME24350

Herstellernummer

24350

Hersteller

FME

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Bretella ottica bifibra monomodale 2 m. OS1/OS2 LSZH LC-ST, colore giallo