FANTON SRL - FME24304 BIFIBRA 1M OS2 LSZH LC-SC GI - 24304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015450153673
Artikelnummer
FME24304
Herstellernummer
24304
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja


