Startseite

FANTON SRL - FME24256 BIFIBRA 2M OM3 LSZH LC-SC TU - 24256

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24256 BIFIBRA 2M OM3 LSZH LC-SC TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450154632

Artikelnummer

FME24256

Herstellernummer

24256

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 2M OM3 LSZH LC-SC TU