FANTON SRL - FME24255 BIFIBRA 2M OM3 LSZH LC-LC TU - 24255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
8015450154625
Artikelnummer
FME24255
Herstellernummer
24255
Hersteller
FME
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja


