Startseite

FANTON SRL - FME24254 BIFIBRA 2M OM3 LSZH SC-SC TU - 24254

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24254 BIFIBRA 2M OM3 LSZH SC-SC             TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450154618

Artikelnummer

FME24254

Herstellernummer

24254

Hersteller

FME

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Bretella ottica bifibra multimodale 2 m. OM3 LSZH SC-SC, colore turchese