Startseite

FANTON SRL - FME24225 BIFIBRA 3M OM4 LSZH LC-LC VI - 24225

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME24225 BIFIBRA 3M OM4 LSZH LC-LC VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450242254

Artikelnummer

FME24225

Herstellernummer

24225

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

violett

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica, marca FANTON S.P.A., modello FME24225 - BIFIBRA 3M OM4 LSZH LC-LC PO