FANTON SPA - FMEA88272 F.O.ARMATA OS2 24F.PE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
100 M
EAN
8016219882728
Artikelnummer
FMEA88272
Herstellernummer
A88272
Hersteller
FME
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kabel lÀngswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabel metallfrei:
nein
UV-bestÀndig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
SĂ€ureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
ĂlbestĂ€ndig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch bestÀndig:
nein
AuĂendurchmesser ca.:
8.7 mm
Min. zulÀssiger Biegeradius, stationÀrer Einsatz/fest verlegt:
87 mm
Max. Zugfestigkeit wÀhrend der Verlegung:
1.2 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
103 kg/km
Bewehrung/Armierung:
sonstige
Material Bewehrung:
Stahl
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne