FANTON SPA - FMEA88007 F.O.LOOSE OM2 4F.ECA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
EAN
8016219880076
Artikelnummer
FMEA88007
Herstellernummer
A88007
Hersteller
FME
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel lÀngswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabel metallfrei:
ja
UV-bestÀndig:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
SĂ€ureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
ĂlbestĂ€ndig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch bestÀndig:
nein
AuĂendurchmesser ca.:
6.1 mm
Min. zulÀssiger Biegeradius, stationÀrer Einsatz/fest verlegt:
91.5 mm
Max. Zugfestigkeit wÀhrend der Verlegung:
1.2 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
41 kg/km
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne