Startseite

FANTON SPA - FME99929-01 KIT CARICATUTTO USB-A 1,2A+ADATTATORI NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME99929-01 KIT CARICATUTTO USB-A 1,2A+ADATTATORI NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1200 mA

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 200...250 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450132807

Artikelnummer

FME99929-01

Herstellernummer

99929-01

Hersteller

FME

Max. Ausgangsstrom:

1200 mA

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

200...250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

6 W

Kit caricatutto nero + adattatori. Alimentatore USB da incasso per serie civili 5V 1,2A nero 1 modulo con aggancio Keystone ADATTATORI INCLUSI BTicino AXOLUTE (cod. 23926) BTicino LIVING LIGHT/INTERNATIONAL (cod. 23932) Vimar IDEA (cod. 23933) Vimar ARKE’ (cod. 23912) .