Startseite

FANTON SPA - FME93806-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93806-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX      BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Außendurchmesser ca. - 8 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450001127

Artikelnummer

FME93806-05

Herstellernummer

93806-05

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Leiter-Form:

rund

Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G0,75 FRRTX, colore bianco